Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 100kg,Vollgummi-Bereifung,Rollenlager,ØxB 100x30mm,Felge Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209073
209073
Artikel-Nr.:
     711-209073
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B58.100
EAN/GTIN:
     4021885059156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad
  • Traglast 100 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
elektrisch leitend:
ja
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
39 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Breite Rad:
30 mm
Lauffläche Eigenschaft:
antistatisch
Oberfläche Felge:
verzinkt
Gewicht:
0.32 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Transportgeräterolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 10,07*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.