Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Lenkrolle,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,Rollenlager,ØxB 200x50mm,Felge Stahlblech,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209062
209062
Artikel-Nr.:
     711-209062
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B58.200
EAN/GTIN:
     4021885069612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
ESD-Lenkrolle
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
ja
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
235 mm
Nabenlänge:
58 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Ausladung:
58 mm
Lauffläche Eigenschaft:
antistatisch
Länge Platte:
135 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
3.15 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller vollgummi 200mm, esd lenkrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Lenkrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 36,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 36,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 37,15*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 39,09*
€ 52,21*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B58.200
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.