Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Lenkrolle,Tragl. 100kg,Vollgummi-Bereifung,Rollenlager,ØxB 100x30mm,Felge Stahlblech,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209057
209057
Artikel-Nr.:
     711-209057
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B58.100
EAN/GTIN:
     4021885085865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
ESD-Lenkrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
ja
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
128 mm
Nabenlänge:
39 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
30 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
antistatisch
Länge Platte:
104 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 100mm 80kg, esd lenkrolle, esd-lenkrolle 100x36, Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,81*
€ 5,00*
ab € 13,03*
€ 18,28*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 24,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B58.100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.