Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage,Wägebereich 0-50kg,Ablesbarkeit 100g,m. Karabiner/S-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208619
208619
Artikel-Nr.:
     711-208619
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     4045761030145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
KERN Hängewaage
  • nicht eichfähig
  • Wägebereich von 0 bis 50 kg
  • Ablesbarkeit in 100 g Schritten
  • mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Auto-Off
  • LC-Display
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Batteriebetrieb
  • mit Karabinerhaken, S-Haken
  • Gehäuse aus Kunststoff / Haken aus Edelstahl
  • Höhe x Breite x Tiefe 290 x 80 x 45 mm

Suchbegriffe:
Waage, Industriewaage, Hängewaage, Zugwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Hängewaage
eichfähig:
nein
Wägebereich:
0-50 kg
Ablesbarkeit:
100 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzei
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
290 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
45 mm
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Haken:
Edelstahl
Hakentyp:
Karabinerhaken, S-Haken
Gewicht:
1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,70*
€ 78,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 78,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 81,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 81,19*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 168,01*
€ 196,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,03*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.