Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,2xStahl-Band,Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208485
208485
Artikel-Nr.:
     711-208485
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     Huelsenloses Stahlbandset 13mm
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungs set
Umreifungsset Profi
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rollen Stahl-Umreifungsband
  • Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Gewicht:
37.2 kg
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.366,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,40*
€ 1.729,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,42*
€ 1.704,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,47*
€ 1.654,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,48*
€ 1.638,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,20*
€ 1.625,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.