Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 32mm,verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
208455
208455
208455
Artikel-Nr.:
     711-208455
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17415
EAN/GTIN:
     4030198174159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 32 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung, Metallklemme

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
32 mm
Set:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,52576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,62*
€ 194,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,19*
€ 193,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,39*
€ 181,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,18*
€ 169,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,44*
€ 156,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30517
ab € 201,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.