Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 25mm,verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
208454
208454
208454
Artikel-Nr.:
     711-208454
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17413
EAN/GTIN:
     4030198174135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 25 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung, Metallklemme

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
25 mm
Set:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
19 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 41,73*
€ 53,08*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,99*
ab € 46,21*
€ 58,70*
10 Tage
15
pro Paket
€ 4,79*
ab € 67,15*
€ 84,10*
2 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 84,17*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 141,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,43*
€ 168,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,71*
€ 167,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,07*
€ 158,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,34*
€ 147,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 118,48*
€ 140,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 116,57*
€ 138,72
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,23314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30506
ab € 39,85*
Zubehör
k.A.
30508
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.