Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 13mm,verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
208450
208450
208450
Artikel-Nr.:
     711-208450
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17410
EAN/GTIN:
     4030198174104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 13 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung, Metallklemme

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
9.2 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 27,53*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,99*
ab € 24,15*
€ 30,44*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 33,90*
€ 42,90*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 42,97*
Lager 711
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 82,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,77*
€ 92,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,09*
€ 88,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,94*
€ 78,47
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 42,04*
Zubehör
k.A.
30500
ab € 35,49*
Zubehör
k.A.
30514
ab € 43,64*
Zubehör
Eurokraft
760746
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.