Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,HxØ 250x690mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204892
204892
Artikel-Nr.:
     711-204892
Herst.-Nr.:
     MZ-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschutz
Fasslagerung
Auffangwanne
Gefahrstofflagerung
Deckel
  • Höhe x Durchmesser 250 x 690 mm

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, PE-Fassbock, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
690 mm
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.