Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel,L 1400mm,Alu,blau,f. Fransenmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
204745
204745
204745
204745
Artikel-Nr.:
     711-204745
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876146899
EAN/GTIN:
     0086876146899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fransenmopp
Fransenwischmopp
Mopp
fransenmopp blau
Stiel
  • Länge 1400 mm
  • aus Aluminium
  • blau
  • für Fransenmopp
  • mit Mopphalter

Suchbegriffe:
Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Reinigungsgerät, Stiel, Gerätestiel

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Zubehör
Länge:
1400 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
blau
Mopp Typ:
Fransenmopp
Mopphalter:
ja
Gewicht:
0.64 kg
Weitere Suchbegriffe: fransenmopp, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Reinigungsgerät, Stiel, Gerätestiel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
€ 6,40*
ab € 29,47*
€ 41,89*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 54,63*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 56,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FGA11106WH00
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.