Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übersteigsmodul,f. Modul-Arbeitspodest,L 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203422
203422
203422
Artikel-Nr.:
     711-203422
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40273
EAN/GTIN:
     4003866402731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Gerüstverbindungsplattform
Übersteigsmodul für Modul-Arbeitspodest
  • Länge 1 m

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Podesttreppe, Arbeitspodest, Arbeitsplattform, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Zubehör
für Leitertyp:
Modul-Arbeitspodest
Länge:
1 m
Gewicht:
8 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,49*
€ 169,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,89*
€ 170,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 179,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,60*
€ 181,14*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 257,94*
€ 299,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.