Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock,Backen B 120mm,Spannweite 120mm,m. Spannbacken,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195715
195715
Artikel-Nr.:
     711-195715
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     PA 120
EAN/GTIN:
     4250157112927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock
  • Backenbreite 120 mm
  • Spannweite 120 mm
  • Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
  • Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
  • Aus Stahl in blau
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Parallelschraubstock
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
120 mm
Drehteller:
nein
Rohrspannbacken angeschmiedet:
ja
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Werkzeug Funktion:
Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachst
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
ohne Befestigungschrauben für die Arbeitsplatte
Gewicht:
10.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 240,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 243,77*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 301,79*
€ 344,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
06.0120
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.