Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter,f. Lochplatte,6-fach,LxB 140x240mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
189971-0003
189971-0003
Artikel-Nr.:
     711-189971-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.2908
EAN/GTIN:
     4251142203699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter
  • für Lochplatte
  • 6-fach
  • Länge x Breite 140 x 240 mm

Varianten:

  • 189971-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 189971-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
140 mm
Breite:
240 mm
Halter Ausführung:
6-fach
Gewicht:
0.26 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 32,92*
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 24,01*
€ 36,62*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 38,10*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 40,71*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RASTERPLAN
4040.00.2901
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.