Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucher-Unterstand,HxBxT 2360x2960x1580mm,Wände Wellpolycarbonat,Dach Trapezblech,Gestell RAL9002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185676
185676
185676
185676
Artikel-Nr.:
     711-185676
Herst.-Nr.:
     102100315
EAN/GTIN:
     4250366528830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Raucherkabine
Raucherunterstand
Raucher-Unterstand
  • Höhe x Breite x Tiefe 2360 x 2960 x 1580 mm
  • Schneelast 75 kg/m²
  • Wände aus Wellpolycarbonat in naturtransparent
  • Dach aus Trapezblech in RAL9002 Grauweiß
  • Gestell aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
  • Lieferung inklusive Montagematerial
  • Die Anlieferung erfolgt als Bausatz (1 Seiten- und 1 Rückwand)
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Überdachung, Unterstand, Raucher-Pavillion, Raucher-Unterstand

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Raucher-Unterstand
Höhe:
2360 mm
Breite:
2960 mm
Tiefe:
1580 mm
Schneelast:
75 kg/m²
Material Dach:
Trapezblech
Farbe Dach:
grauweiß // RAL9002
Material Wand:
Wellpolycarbonat
Farbe Wand:
naturtransparent
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
grauweiß // RAL9002
Farbe Ausführung:
grauweiß // RAL9002
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Anlieferung:
als Bausatz (1 Seiten-/1 Rückwand)
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
262 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.737,04*
€ 1.886,74*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,42*
€ 1.886,75*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,98*
€ 1.900,45*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.777,88*
€ 1.930,99*
Lager 711
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.223,98*
€ 2.393,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.393,84*
€ 2.848,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.377,30*
€ 2.828,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,04*
€ 2.735,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,34*
€ 2.683,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,98*
€ 2.646,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 151,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.