Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Trennwand,Textil,HxB 1740x940mm,Wand Stoff,schwarz,Gestell weiß,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184973
184973
Artikel-Nr.:
     711-184973
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     ES97.13.01
EAN/GTIN:
     3660141943849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Trennwand
  • Textilelement
  • Höhe x Breite 1740 x 940 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Wand aus Stoff in schwarz
  • Rahmen aus Aluminium mit Lackierung in weiß
  • Gestell aus Edelstahl mit Lackierung in weiß
  • Unterbau mit Füße
  • Qualitätssicherung schwer entflammbar nach M1

Suchbegriffe:
Trennwand, Büro-Raumteiler, Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Textilelement
Höhe:
1740 mm
Breite:
940 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Wand:
Stoff
Farbe Wand:
schwarz
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
lackiert
Farbe Rahmen:
weiß
Material Gestell:
Edelstahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
weiß
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
klappbar:
nein
Zertifizierung:
schwer entflammbar nach M1
Gewicht:
10.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand paperflow, büro raumteiler, Trennwand, Raumteiler, Raumtrennwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 237,07*
€ 294,58*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 294,58*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,13*
€ 298,74*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 406,96*
€ 474,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,45*
€ 556,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
I160
ab € 84,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.