Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,HxLxB 7x1800x1200mm,PP,Velours-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184466
184466
184466
184466
Artikel-Nr.:
     711-184466
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010603
EAN/GTIN:
     5060103532391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 7 x 1800 x 1200 mm
  • Aus Polypropylen mit Velours-Oberfläche in schwarz/Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Oberfläche Bodenbelag:
Velours
Farbe:
schwarz/Stahl
Höhe:
7 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Stärke:
7 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte schwarz polypropylen, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 50,80*
€ 8,95*
ab € 39,25*
€ 52,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,33*
€ 63,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,67*
€ 64,52*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 167,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.