Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Modulsystem,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184452
184452
184452
Artikel-Nr.:
     711-184452
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SS010002F
EAN/GTIN:
     5060103538614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Randleiste Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Modulsystem
  • in schwarz
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +160 °C
  • Anschluss männlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte

Weitere Informationen:
Serie:
Fatigue Step
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Modulsystem
Modul:
Randleiste
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +160 °C
Ausführung:
männlich
Gewicht:
1.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckelement Bodenbelag, Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Industrierost, Profile Arbeitsplatzmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, eckelement bodenbelag, anti-ermüdungsmatte nitril, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,17*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 16,53*
1
€ 5,00*
ab € 14,04*
€ 18,74*
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 20,67*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 57,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.