Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,LxB 900x600mm,Brennbarkeit nach Standard DOC-FF-1-70,PP,Velours-Oberfläche,gegen UV-Strahlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184441
184441
184441
Artikel-Nr.:
     711-184441
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     PP060001
EAN/GTIN:
     5060087956213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Länge x Breite 900 x 600 mm
  • Aus Polypropylen mit Velours-Oberfläche in grau
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Brennbarkeit nach Standard DOC-FF-1-70

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Sauberlaufmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Oberfläche Bodenbelag:
Velours
Farbe:
grau
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
7 mm
Schwer entflammbar:
ja
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Brandschutz:
Brennbarkeit nach Standard DOC-FF-1-70
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Sauberlaufmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,61*
€ 30,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 32,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 40,35*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,08*
€ 47,24*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 72,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.