Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,HxLxB 9x850x600mm,schwer entflammbar,Nylon,schwarz/Stahl,chemikalien-/basenbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184429
184429
184429
184429
Artikel-Nr.:
     711-184429
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LM010601
EAN/GTIN:
     5060087955353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 9 x 850 x 600 mm
  • aus Nylon in schwarz/Stahl
  • Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemikalien
  • Temperaturbeständig 0°C bis +60°C
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
  • schwer entflammbar
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Fussabtreter, Fußmatte, Fußmatte für Betrieb, Schmutzauffangmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Nylon
Farbe:
schwarz/Stahl
Höhe:
9 mm
Länge:
850 mm
Breite:
600 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0°C bis +60°C
Beständigkeit:
Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen
Brandschutz:
schwer entflammbar
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauberlaufmatte, Sauberlaufteppich, Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Fussabtreter, Fußmatte, Fußmatte für Betrieb, Schmutzauffangmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,80*
€ 62,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,10*
€ 64,08*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,54*
€ 68,05*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 72,10*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.