Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,f. Packtisch,60l,Anbau Seite wählbar,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159889
159889
159889
159889
Artikel-Nr.:
     711-159889
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PRMB
EAN/GTIN:
     6416763065462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb
  • Geeignet für Packtisch
  • Inhalt 60 l
  • Anbau Seite wählbar
  • aus Stahl
  • Lieferung inklusive Halterung

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Inhalt:
60 l
Anbauseite:
Seite wählbar
Material:
Stahl
Lieferumfang:
inklusive Halterung
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tischabfallbehälter, Tischabfalleimer, Tischeimer, Tischmülleimer, standard-mülleimer eckig, tischabfallbehälter, Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 133,63*
€ 176,62*
€ 4,95*
ab € 142,36*
€ 186,97*
€ 4,95*
ab € 141,82*
€ 186,97*
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 219,11*
Lager 711
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 233,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.