Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasser-Hochdruckreiniger,2700 W,Arbeitsdruck 150bar,6,5l,Fördermenge 450l/h,temperaturbeständig bis 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159569
159569
159569
159569
Artikel-Nr.:
     711-159569
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10649130
EAN/GTIN:
     4054278139975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Heißwasser-Hochdruckreiniger
  • Leistung 2700 W
  • gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Metallabrieb, Farben und Kleber
  • mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Schlauchtrommel
  • Arbeitsdruck 150 bar
  • Strahlrohr aus Edelstahl
  • drehbar
  • Strahlrohr 840 mm lang
  • Hochdruckschlauch 15 m lang
  • Behälter aus Kunststoff
  • Inhalt 6,5 l
  • max. Druck 150 bar
  • 3-Kolben-Axialpumpe
  • Fördermenge 450 l/h
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Heizöl Verbrauch 2,4 kg/h
  • Unterbau Räder
  • für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1163 x 630 x 994 mm
  • max. Nutzungsdauer 1 h
  • Gewicht 95,601 kg

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Hochdruckreiniger
Reinigungsmaschine Ausstattung:
Handspritzpistole, Strahlrohr, Schlauchtrommel
Pumpentyp:
3-Kolben-Axialpumpe
Akkubetrieb:
nein
Druck:
150 bar
Arbeitsdruck:
150 bar
Temperatur bis:
80 °C
Lösekraft:
hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Metallabrieb, Fa
Fördermenge:
450 l/h
Leistung:
2700 W
Anschlussleistung:
230 V
Volumen Behälter:
6.5 l
Material Behälter:
Kunststoff
Volumen Brennstofftank:
6.5 l
Material Strahlrohr:
Edelstahl
Strahlrohrlänge:
840 mm
Strahlrohr Funktion:
drehbar
Verbrauch Heizöl:
2.4 kg/h
Schlauchlänge:
15 m
Höhe:
1163 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
994 mm
Nutzungsdauer:
1 h
Unterbau:
Räder
Gewicht:
95.601 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger kärcher, heißwasser-hochdruckreiniger, Reinigungsgerät, Hochdruckreiniger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.891,71*
€ 1.984,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.971,57*
€ 2.076,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.978,95*
€ 2.077,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,62*
€ 2.106,39*
Lager 711
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.762,36*
€ 2.874,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.874,54*
€ 3.420,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,91*
€ 3.393,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,22*
€ 3.320,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,36*
€ 3.287,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.