Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger,2800 W,Arbeitsdruck 150bar,Fördermenge 500l/h,temperaturbeständig bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159568
159568
Artikel-Nr.:
     711-159568
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15209340
EAN/GTIN:
     4054278164625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger
  • Leistung 2800 W
  • mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser, Schlauchtrommel
  • Düse manuell umschaltbar
  • Arbeitsdruck 150 bar
  • Strahlrohr aus Edelstahl
  • drehbar
  • Strahlrohr 840 mm lang
  • Hochdruckschlauch 15 m lang
  • Behälter aus Kunststoff
  • mit Halterung für Zubehör
  • max. Druck 200 bar
  • 3-Kolben-Axialpumpe
  • Fördermenge 500 l/h
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • Unterbau Rollen
  • für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 370 x 380 mm
  • max. Nutzungsdauer 1 h
  • Gewicht 30,4 kg
  • Lieferung inklusive Flächenreiniger

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Hochdruckreiniger
Reinigungsmaschine Ausstattung:
Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser, Sc
Pumpentyp:
3-Kolben-Axialpumpe
Akkubetrieb:
nein
Druck:
200 bar
Arbeitsdruck:
150 bar
Temperatur bis:
60 °C
Fördermenge:
500 l/h
Leistung:
2800 W
Anschlussleistung:
230 V
Material Behälter:
Kunststoff
Material Strahlrohr:
Edelstahl
Strahlrohrlänge:
840 mm
Strahlrohr Funktion:
drehbar
Schlauchlänge:
15 m
Düse umschaltbar:
manuell
Höhe:
930 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
380 mm
Nutzungsdauer:
1 h
Unterbau:
Rollen
Lieferumfang:
inklusive Flächenreiniger
Gewicht:
30.4 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger kärcher, heißwasser-hochdruckreiniger, Reinigungsgerät, Hochdruckreiniger
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 682,76*
€ 731,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,46*
€ 731,43*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,16*
€ 731,44*
58 Tage
9
€ 52,95*
ab € 685,63*
€ 731,66*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.049,09*
€ 1.105,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,74*
€ 1.315,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,37*
€ 1.305,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,22*
€ 1.273,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,86*
€ 1.254,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,09*
€ 1.248,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
6.390-028.0
ab € 118,75*
Zubehör
Kärcher
6.390-030.0
ab € 211,78*
Zubehör
Kärcher
6.295-360.0
ab € 10,27*
Zubehör
Kärcher
6.295-359.0
ab € 18,14*
Zubehör
Kärcher
4.760-660.0
ab € 78,30*
Zubehör
Kärcher
4.767-195.0
ab € 57,87*
Zubehör
Kärcher
6.391-417.0
ab € 120,32*
Zubehör
Kärcher
4.775-463.0
ab € 87,94*
Zubehör
Kärcher
6.390-029.0
ab € 149,80*
Zubehör
Kärcher
4.762-010.0
ab € 259,34*
Zubehör
Kärcher
4.762-022.0
ab € 165,53*
Zubehör
Kärcher
63913420
ab € 88,96*
Zubehör
Kärcher
5.763-015.0
ab € 25,84*
Zubehör
Kärcher
6.388-886.0
ab € 72,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.