Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1050kg,Ladefl. LxB 1210x1010mm,Lade H 280mm,f. Routenzug,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5007,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158780
158780
Artikel-Nr.:
     711-158780
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23892
EAN/GTIN:
     4017976238920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1050 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 1010 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • für Routenzug
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Routenzug, Routenzuganhänger, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
1050 kg
Euronorm:
ja
Transportgerät Funktion:
für Routenzug
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Bereifung:
Polyurethan
Radlager:
Präzisionskugellager
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
Höhe:
327 mm
Länge:
1255 mm
Breite:
1055 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Ausführung:
1 Rolle elektrisch leitend
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
313 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, palettenfahrgestell fetra, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Routenzug, Routenzuganhänger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,81*
€ 326,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,31*
€ 328,37*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 274,86*
€ 331,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,28*
€ 335,41*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 512,41*
€ 564,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,68*
€ 666,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,37*
€ 639,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,53*
€ 628,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 111,05*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 107,14*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 108,07*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.