Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschutz,f. Lenk-/Bockrolle,f. Rad Ø 200mm,Stahl verzinkt,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158417
158417
Artikel-Nr.:
     711-158417
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-FU/200
EAN/GTIN:
     4250448510210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte rolle
Fußschutz für Lenk- und Bockrolle
  • für Raddurchmesser 200 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung, Fußschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Lenk- und Bockrolle
für Raddurchmesser:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung, Fußschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 26,22*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 40,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.