Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 620x460mm,Lade H 190mm,Stahlplatte,RAL5010,1 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158214
158214
Artikel-Nr.:
     711-158214
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     04-8132
EAN/GTIN:
     4250448502871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller
Griffroller
  • geeignet für Drahtkorb
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 620 x 460 mm
  • Ladehöhe 190 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 900 x 500 mm
  • Plattform aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
geeignet für (Produkt/Material):
Drahtkorb
Traglast:
200 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
190 mm
Ladeflächenlänge:
620 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Etagen Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Rad-Ø:
125 mm
Höhe:
950 mm
Länge:
900 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,09*
€ 191,56*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 177,94*
€ 214,29*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 166,45*
€ 233,80*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 243,27*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 227,79*
€ 272,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.