Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichsel u. Kupplung,f. Paletten-Fahrgestell,L 350mm,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158058
158058
Artikel-Nr.:
     711-158058
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-ZD/582
EAN/GTIN:
     4250448509900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Deichsel und Kupplung für Paletten-...
Deichsel und Kupplung für Paletten-Fahrgestell
  • Länge 350 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transporthilfe, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Deichsel, Kupplung

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Länge:
350 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: deichsel und kupplung für paletten-fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Deichsel, Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 132,13*
€ 4,95*
ab € 111,83*
€ 138,09*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,54*
€ 153,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 162,70*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 195,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.