Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Ladefläche LxB 1230x 830mm,H 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158056
158056
Artikel-Nr.:
     711-158056
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4086
EAN/GTIN:
     4250448509894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Ladefläche Länge x Breite 1230 x 830 mm
  • Höhe 360 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transporthilfe, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Höhe:
360 mm
Länge:
1300 mm
Breite:
900 mm
Ladehöhe:
650 mm
Ladeflächenlänge:
1230 mm
Ladeflächenbreite:
830 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 151,14*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 179,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,27*
€ 181,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 191,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.