Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1230x830mm,Lade H 650mm,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158050
158050
Artikel-Nr.:
     711-158050
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4032
EAN/GTIN:
     4250448501102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1230 x 830 mm
  • Ladehöhe 650 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrrahmen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
1200 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
650 mm
Ladeflächenlänge:
1230 mm
Ladeflächenbreite:
830 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Elastik
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Länge:
1300 mm
Breite:
900 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, palettenfahrgestell, rollcart palettenfahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrrahmen, Palettenwagen, Palettenrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,24*
€ 360,08*
€ 4,95*
ab € 330,97*
€ 382,35*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 331,83*
€ 427,55*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 378,67*
€ 435,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,27*
€ 436,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,02*
€ 517,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,04*
€ 512,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4086
ab € 122,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4082
ab € 118,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4080
ab € 114,92*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-ZD/582 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 106,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.