Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügel,f. Paletten-Fahrgestell,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157850
157850
Artikel-Nr.:
     711-157850
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74059
EAN/GTIN:
     4052293740596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schiebebügel für Paletten-Fahrgeste...
Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Lieferung inklusive Halterung

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Rahmenroller, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Lieferumfang:
inklusive Halterung
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller brb, schiebebügel für paletten-fahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Rahmenroller, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.