Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprampe,LxB 1200x705mm,Tragl. 270kg,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157808
157808
Artikel-Nr.:
     711-157808
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72445
EAN/GTIN:
     4052293724459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampe
Verladebrücke
Verladeschiene
Rampe
Klapprampe
  • Länge x Breite 1200 x 705 mm
  • Traglast 270 kg
  • aus Aluminium
  • Lauffläche geriffelt

Suchbegriffe:
Auffahrrampe, Verladebrücke, Verladeschiene, Rampe, Transporthilfe, Transportrampe, Verladerampe, Verladeplattform, Auffahrhilfe

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Klapprampe
Länge:
1200 mm
Breite:
705 mm
Traglast:
270 kg
Material:
Aluminium
Lauffläche:
geriffelt
Gewicht:
10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 175,22*
€ 217,17*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 303,33*
€ 361,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,20*
€ 426,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,70*
€ 400,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.