Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter,z. Selbstbohrenn,f. Lochplatte,BxT 390x58mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150330
150330
150330
150330
150330
Artikel-Nr.:
     711-150330
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3344.00.5501
EAN/GTIN:
     4251142235287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Werkzeughalter zum Selbstbohren
  • für Lochplatte
  • Breite x Tiefe 390 x 58 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
390 mm
Tiefe:
58 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
1.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 66,48*
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 70,05*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 61,13*
€ 94,16*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 97,44*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 114,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5401
ab € 33,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5408
ab € 33,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5508
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.