Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Werkzeughalter,f. Lochplatte,L 100mm,Ende gerade,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150280
150280
150280
150280
150280
Artikel-Nr.:
     711-150280
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.6901
EAN/GTIN:
     4251142234020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
haken (lochplatte) kappes
Doppel-Werkzeughalter
  • für Lochplatte
  • Länge 100 mm
  • Hakenende gerade
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppel-Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
100 mm
Hakenende:
gerade
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 12,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 15,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 17,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6908
ab € 10,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7001
ab € 6,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7008
ab € 10,24*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6801
ab € 6,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6808
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.