Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Werkzeughalter,f. Lochplatte,L 50mm,Ende gerade,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150279
150279
150279
150279
150279
Artikel-Nr.:
     711-150279
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.6801
EAN/GTIN:
     4251142234006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Doppel-Werkzeughalter
  • für Lochplatte
  • Länge 50 mm
  • Hakenende gerade
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppel-Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
50 mm
Hakenende:
gerade
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 14,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 17,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6901
ab € 6,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6908
ab € 10,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7001
ab € 7,09*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7008
ab € 10,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.6808
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.