Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken,f. Lochplatte,L 50mm,Ende senkrecht,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150274
150274
150274
150274
150274
Artikel-Nr.:
     711-150274
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.6101
EAN/GTIN:
     4251142233887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagebox
Werkzeughalter
Kabelhalter
Hakensortiment
Doppelhaken
  • für Lochplatte
  • Länge 50 mm
  • Hakenende senkrecht
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppelhaken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
50 mm
Hakenende:
senkrecht
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.