Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse geschlossen,Schlauch L 8m,f. Druckluft,Wasser,20bar,DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149841
149841
Artikel-Nr.:
     711-149841
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40095
EAN/GTIN:
     4250450415008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Kunststoff in blau
  • Gehäuse geschlossen
  • Schlauchlänge 8 m
  • für Druckluft, Wasser
  • 20 bar
  • DN 6
  • Anschluss 1/4"
  • Bauhöhe 269 mm
  • zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
  • mit Schlauch aus Polyurethan
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Schlauchlänge:
8 m
Innendurchmesser:
DN 6
Anschluss:
1/4"
Medium:
Druckluft, Wasser
max. Druck:
20 bar
Bauhöhe:
269 mm
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
Polyurethan
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 12 bar, schlauch trommel, schlauchtrommel 8m, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 152,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 158,71*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,62*
€ 161,11*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 219,23*
€ 254,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.