Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse geschlossen,Schlauch L 15m,f. Druckluft,Wasser,20bar,DN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149840
149840
Artikel-Nr.:
     711-149840
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40094
EAN/GTIN:
     4250450414995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Kunststoff in blau
  • Gehäuse geschlossen
  • Schlauchlänge 15 m
  • für Druckluft, Wasser
  • 20 bar
  • DN 12
  • Anschluss 1/2"
  • Bauhöhe 411 mm
  • Schlauchaufroller mit manueller Sperrvorrichtung gegen das Lösen der Bremse
  • zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
  • mit Schlauch aus Polyurethan
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Schlauchlänge:
15 m
Innendurchmesser:
DN 12
Anschluss:
1/2"
Medium:
Druckluft, Wasser
max. Druck:
20 bar
Bauhöhe:
411 mm
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
Polyurethan
Schlauchaufroller Ausstattung:
Schlauchaufroller mit manueller Sperrvorrichtung gegen das L
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,94*
€ 251,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,30*
€ 279,96*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 330,90*
€ 384,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,90*
€ 581,71*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,54*
€ 456,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,67*
€ 435,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.