Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug,Tragl. 240kg,1-strängig,Hakenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149483
149483
Artikel-Nr.:
     711-149483
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20780
EAN/GTIN:
     4250450418290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
Elektro-Kettenzug
  • FEM Gruppe 4M
  • Traglast 240 kg
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Standardhub Länge 3 m
  • Hakenaufhängung
  • Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
  • Endschalter
  • Netzteil 230V/50 Hz
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • Bauhöhe 400 mm
  • Länge x Breite 260 mm x 364 mm
  • Lieferumfang: inklusive Kettenspeicher und Transportkoffer

Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug, Elektrokettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Elektro-Kettenzug
FEM-Gruppe:
4M
Traglast:
240 kg
Strangzahl:
1 Stück
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
elektrisch
Kettenzug Ausführung:
Hakenaufhängung
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Rutschkupplung gegen Überlastung
Hebezeug Funktion:
Endschalter
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Bauhöhe:
400 mm
Länge:
260 mm
Breite:
364 mm
Lieferumfang:
inklusive Kettenspeicher und Transportkoffer
Gewicht:
16.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE31625224
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.663,03*
€ 1.841,96*
Lager 711
52 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.237,08*
€ 3.461,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.461,37*
€ 4.119,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.389,74*
€ 4.033,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.284,71*
€ 3.908,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.240,33*
€ 3.855,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.237,08*
€ 3.852,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.