Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm,f. Elektro-Bauseilwinde,Tragl. 600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149470
149470
Artikel-Nr.:
     711-149470
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20608
EAN/GTIN:
     4250450425847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Schwenkarm für Elektro-Bauseilwinde
  • Traglast 600 kg

Suchbegriffe:
Bauwinde, Elektro-Bauwinde, Seilwinde, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Seilzug, Schwenkarm

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Bauseilwinde
Traglast (max.):
600 kg
Klemmbereich:
0-55 mm
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Auslegearm Seilzug, Schwenkauslegearm Seilzug, Seilzugauslegearm, auslegearm seilzug, Bauwinde, Elektro-Bauwinde, Seilwinde, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Seilzug, Schwenkarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 195,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 204,61*
Frei Haus
ab € 213,58*
€ 255,03*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 352,90*
€ 409,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,32*
€ 465,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.