Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm,f. Elektro-Bauseilwinde,Tragl. 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149469
149469
Artikel-Nr.:
     711-149469
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20607
EAN/GTIN:
     4250450425830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Schwenkarm für Elektro-Bauseilwinde
  • Traglast 250 kg
  • max. Ausladung 1100 mm

Suchbegriffe:
Bauwinde, Elektro-Bauwinde, Seilwinde, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Seilzug, Schwenkarm

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Bauseilwinde
Traglast (max.):
250 kg
Ausladung:
1100 mm
Klemmbereich:
0-55 mm
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Auslegearm Seilzug, Schwenkauslegearm Seilzug, Seilzugauslegearm, planeta motorseilwinde, auslegearm seilzug, Bauwinde, Elektro-Bauwinde, Seilwinde, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Seilzug, Schwenkarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,83*
€ 146,24*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 259,78*
€ 310,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.