Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenbeutel,f. Druckluft-Kettenzug,bis 20m Kette,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149460
149460
Artikel-Nr.:
     711-149460
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H10355
EAN/GTIN:
     4250450429623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenzug
Kettenspeicher
Hebegerät
Hebezeug
Kettenbeutel für Druckluft-Kettenzug
  • für bis zu 20 m lange Kette
  • in rot

Suchbegriffe:
Kettenzug, Kettenspeicher, Hebegerät, Hebezeug, Hebetechnik

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Druckluft-Kettenzug
für Kettenlänge:
20 m
Farbe:
rot
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.