Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenbeutel,f. Druckluft-Kettenzug,bis 12m Kette,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149459
149459
Artikel-Nr.:
     711-149459
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H10354
EAN/GTIN:
     4250450429616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenzug
Kettenspeicher
Hebegerät
Hebezeug
Kettenbeutel für Druckluft-Kettenzug
  • für bis zu 12 m lange Kette
  • in rot

Suchbegriffe:
Kettenzug, Kettenspeicher, Hebegerät, Hebezeug, Hebetechnik

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Druckluft-Kettenzug
für Kettenlänge:
12 m
Farbe:
rot
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,70*
€ 349,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,36*
€ 283,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.