Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnrad-Flaschenzug,Zugl. 2000kg,Hub L 3m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149421
149421
149421
Artikel-Nr.:
     711-149421
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10314
EAN/GTIN:
     4250450400059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO
  • Zuglast 2000 kg
  • Standardhub Länge 3 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Größe der Kettenelemente 8 x 24 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9022 Perlhellgrau
  • Kette galvanisch verzinkt
  • Haken aus Stahl
  • Bauhöhe 460 mm
  • Breite x Tiefe 150 x 190 mm
  • Hubkraft 36 daN
  • Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradflaschenzug, Stirnradkettenzug

Weitere Informationen:
Serie:
Premium PRO
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Flaschenzug
Zuglast:
2000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
36 daN
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Bauhöhe:
460 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
190 mm
Kettenelemente:
8 x 24 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
perlhellgrau // RAL9022
Material Haken:
Stahl
Oberfläche Kette:
galvanisch verzinkt
Norm:
DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Gewicht:
17.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug planeta, flaschenzug, anschlagkette 2000kg, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradkettenzug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,59*
€ 322,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,38*
€ 337,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,09*
€ 340,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,65*
€ 350,51*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 552,32*
€ 614,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,14*
€ 730,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,28*
€ 719,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,05*
€ 693,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,10*
€ 679,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,32*
€ 657,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10244
ab € 44,56*
Zubehör
Planeta
G10243
ab € 28,36*
Zubehör
Widex Selection
E495823
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.