Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband-Set,9-tlg.,Tragl. einfach direkt 1000kg,Nutz L 2-4m,Polyester


Menge:  Satz  
Produktinformationen
149369
149369
Artikel-Nr.:
     711-149369
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     B00886
EAN/GTIN:
     4250450426431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeband
Hebetechnik
Band
Hebezeug
Hebeband-Set
  • Set bestehend aus 2x 2m, 2x 4m mit Traglast je 1000 kg und 2x 2m, 2x 4m mit Traglast je 2000 kg
  • Traglast einfach direkt 1000 kg
  • Nutzlänge 2 - 4 m
  • aus Polyester
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1
  • Lieferung inklusive Transporttasche

Suchbegriffe:
Hebeband, Hebetechnik, Band, Hebezeug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Hebeband-Set
Traglast (einfach direkt):
1000-2000 kg
Nutzlänge:
2-4 m
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Lieferumfang:
inklusive Transporttasche
Gewicht:
9.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 140,35*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 197,30*
€ 242,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 242,27*
€ 288,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 235,03*
€ 279,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 227,78*
€ 271,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 220,85*
€ 262,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 197,30*
€ 234,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.