Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenabhängung,f. Höhenbegrenzer,HxBxT 60x2000x30mm,Alu,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148954
148954
Artikel-Nr.:
     711-148954
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     305.21.100
EAN/GTIN:
     4055381499864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer moravia
Höhenabhängung für Höhenbegrenzer
  • Höhe x Breite x Tiefe 60 x 2000 x 30 mm
  • Aus Aluminium in rot/weiß

Suchbegriffe:
Höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Höhenbegrenzer
Höhe:
60 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, höhenbegrenzer kette, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 98,39*
Lager 711
21 Tage
23
Frei Haus
ab € 131,51*
€ 164,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.