Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gatterschranke,gesamt B 1,25m,2 Flügel,horizontal schwenkbar,lichte B 1,05m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148935
148935
148935
148935
Artikel-Nr.:
     711-148935
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     221.29.973
EAN/GTIN:
     4055381384634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Gatterschranke
  • Gesamtbreite 1,25 m
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • 2 separate Flügel, horizontal schwenkbar
  • lichte Breite 1,05 m
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Rundzylinder, verschieden schließend
  • Schrankenbaum aus Aluminium in weiß/rot
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Universal-Schranke, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
COMPACT
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Gatterschranke
Breite gesamt:
1.25 m
lichte Breite:
1.05 m
Höhe über Flur:
1000 mm
Drehungrichtung:
horizontal
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Rundzylinder, verschieden schließend
Schranke Ausführung:
2 separate Flügel
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
75 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,57*
€ 1.262,54*
Lager 711
20 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.229,36*
€ 2.422,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,99*
€ 2.883,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,86*
€ 2.848,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,90*
€ 2.741,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,18*
€ 2.686,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,36*
€ 2.652,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.19.874
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.