Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoff,schwarz,HxBxT 1230x960x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147314
147314
147314
Artikel-Nr.:
     711-147314
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     605696x136 012.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Stuhl
Sessel
aus Stoff in schwarz
  • Höhe x Breite x Tiefe 1230 x 960 x 40 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Stuhl, Sessel

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Höhe:
1230 mm
Breite:
960 mm
Tiefe:
40 mm
Material Wand:
Stoff
Farbe Wand:
schwarz
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 955,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,64*
€ 1.321,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,27*
€ 1.320,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,61*
€ 1.259,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,69*
€ 1.212,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,09*
€ 1.136,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.