Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoff,grau,HxBxT 1230x960x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147313
147313
147313
147313
147313
147313
147313
Artikel-Nr.:
     711-147313
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     605696x136 012.031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sofa
Hocker
Sessel
Empfangsmöbel
aus Stoff in grau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1230 x 960 x 40 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Sofa, Hocker, Sessel, Empfangsmöbel, Empfangssessel, Empfangssofa, Foyer-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Höhe:
1230 mm
Breite:
960 mm
Tiefe:
40 mm
Material Wand:
Stoff
Farbe Wand:
grau
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 957,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,48*
€ 1.320,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,12*
€ 1.318,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,82*
€ 1.258,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,18*
€ 1.211,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,57*
€ 1.139,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.