Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblatthalter,DIN A4,Hoch-/Querformat,transparent,Rückseite selbstklebend,m. 4 Klarsichtecken,Stifthalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
147105
147105
Artikel-Nr.:
     711-147105
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194700
EAN/GTIN:
     3377991947001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Notizblatthalter
  • DIN A4 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen in transparent
  • Sichttafel aus PVC
  • Wand/Tür
  • Rückseite selbstklebend
  • Ausgestattet mit 4 Klarsichtecken und Stifthalterlasche
  • handschriftlich beschreib- und austauschbar

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen, Einstecktasche, Kontrollblatthalter, Notiz- und Kontrollblatthalter

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
KANG
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafel
Aufstellung/Montage:
Wand/Tür
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material Sichttafeln:
PVC
Farbe Rahmen:
transparent
Sichttafel Ausstattung:
4 Klarsichtecken, Stifthalterlasche
Sichttafel Funktion:
handschriftlich beschreib- und austauschbar
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen, Einstecktasche, Kontrollblatthalter, Notiz- und Kontrollblatthalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,88*
€ 23,48*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,38*
€ 23,48*
5 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 27,49*
Lager 711
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 37,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.