Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-147059 Herst.-Nr.: M801 19 EAN/GTIN: 4016946999991 |
| | |
|
| | |
| Magnet-Haftband- Länge x Breite 1000 x 5 mm
- Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar
- In hellgrün
Suchbegriffe: Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Magnetband, Ferroband, Magnetstreifen, Metallhaftband, Magnet-Haftband Weitere Informationen: | | Marke: | Franken | Informationsausstattung: | Infoleiste | Tafeltyp: | Magnet-Haftband | Länge: | 1000 mm | Breite: | 5 mm | Oberfläche Eigenschaft: | beschriftbar, trocken abwischbar | Farbe Leiste: | hellgrün | Aufstellung/Montage: | Wand | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetband 100 cm x 5mm, 1mm, magnetband, magnetband grün, Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Ferroband, Metallhaftband, Magnet-Haftband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,68* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,93* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,92* | € 4,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,25* | € 5,14* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,19* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|