Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinntafel,HxB 600x800mm,Tafel Kork,braun,pinnbar,Rahmen Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146922
146922
146922
Artikel-Nr.:
     711-146922
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KT946080
EAN/GTIN:
     4016946221689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Pinntafel
  • Höhe x Breite 600 x 800 mm
  • Tafel aus Kork in braun
  • Oberfläche: pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Korktafel, Tafel, Wandtafel, Pinnwand, Pinntafel, Pinnboard, Memowand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
U-Act!Line
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Pinntafel
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Material Tafel:
Kork
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Farbe Tafel:
braun
Ablageleiste:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
2.2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,30*
€ 30,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,45*
€ 30,64*
€ 5,50*
ab € 20,64*
€ 33,66*
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 33,66*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 62,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.